HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LAL Ổ cắm hai mặt trang trí, Đèn báo LED, 20A, 125V, 2 cực, Hạnh nhân nhẹ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Receptory |
Màu | Hạnh nhân nhẹ |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 20 |
Đường kính TCN | Thiết bị đầu cuối vít có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 1.15 " |
chỉ số | Đèn LED xanh |
Chiều dài | 3.28 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 1 |
Gắn kết | vít Gắn |
NEMA Đánh giá | 5-20R |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
Xếp hạng điện áp | 125 VAC |
Công suất | 2500 W |
Chiều rộng | 1.57 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.