HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1201AL Công tắc chuyển đổi, Một cực, 15A, 120/277VAC, Hạnh nhân
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút chuyển đổi |
Màu | Quả hạnh |
Kết nối | Có dây phía sau và bên hông |
Đánh giá hiện tại | Các 15 |
Đường kính TCN | Có dây phía sau và bên hông |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 1500V AC trong 1 phút |
Chiều cao | 1.83 " |
Chiều dài | 4.18 " |
Số lượng cực | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Xếp hạng điện áp | 120-277 VAC |
Chiều rộng | 1.49 " |
Kích thước dây | # 14 AWG đến # 10 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết nối | Đánh giá hiện tại | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221W | trắng | Có dây phía sau và bên hông | Các 20 | 1 | 1.49 " | €12.19 | ||
1221PWGY | màu xám | Có dây trước | Các 20 | 1 | 1.3 " | €14.99 | ||
1221PWBK | Đen | Có dây trước | Các 20 | 1 | 1.3 " | €14.99 | ||
KHAI THÁC | màu xám | Có dây phía sau và bên hông | Các 15 | 1 | 1.49 " | €10.09 | ||
1221R | đỏ | Có dây phía sau và bên hông | Các 20 | 1 | 1.49 " | €12.19 | ||
1221I | Ngà voi | Có dây phía sau và bên hông | Các 20 | 1 | 1.49 " | €12.19 | ||
1221PWAL | Quả hạnh | Có dây trước | Các 20 | 1 | 1.3 " | €10.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.