Hubbell Wiring Device-kellems 07401091 | 2vrv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY HUBBELL-KELLEMS 07401091 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 inch Npt | AC3RVL 2VRV9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401091 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AC3RVL phần: 07401091Tham chiếu chéo: 2VRV9
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
€227.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.875 đến 1.000 In.
Kích thước ống dẫn1"
Loại kẹp dây90 Degrees
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm với lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)6-1 / 4 "
Kích thước NPT1 Trong.
Quy mô giao dịch1"
KiểuLỏng chặt chẽ
UPC783585322728

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8547200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnMụcVật chấtQuy mô giao dịchKiểuGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 07401071 Kẹp dây giảm căng 90 độ 3/8 In | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "Tay cầm dây giảm căngNhôm với lưới thép không gỉ3 / 8 "Lỏng chặt chẽ€163.26
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 07401073 Kẹp dây giảm căng 90 độ 3/8 In | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "Tay cầm dây giảm căngNhôm với lưới thép không gỉ3 / 8 "Lỏng chặt chẽ€162.02
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011042 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 1/4 In | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1 / 4 "Tay cầm dây giảm căngNhôm với lưới thép không gỉ1.25 "Lỏng chặt chẽ€334.20
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011045 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 1/2 In | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1 / 2 "Tay cầm dây giảm căngNhôm với lưới thép không gỉ1.5 "Lỏng chặt chẽ€390.77
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011046 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 1/2 In | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1 / 2 "Tay cầm dây giảm căngNhôm với lưới thép không gỉ1.5 "Lỏng chặt chẽ€390.77
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 07401108 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 1/4 In | AC3GZU 2TGK2 074011081-1 / 4 "Tay cầm dây giảm căngNhôm với lưới thép không gỉ1 / 4 "Lỏng chặt chẽ€310.98
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074011229 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 trong | AC3GZV 2TGK3 0740112291"Tay cầm dây giảm căngNhôm với lưới thép không gỉ1"Lỏng chặt chẽ€243.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401091 Kẹp dây giảm căng 90 độ 1 inch Npt
€227.02 /đơn vị