Hubbell Dây-kellems 074-01-1178 | Tay cầm dây 1 1/4 inch Npt | 6d139 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-1178 Kẹp dây 1 1/4 Inch Npt | AE8FZZ 6D139

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Kẹp dây 1 1/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE8FZZ phần: 074-01-1178Tham chiếu chéo: 6D139
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
€223.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi1.250 đến 1.375 In.
Kích thước ống dẫn1-1 / 4 "
Loại kẹp dâySảnh
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm với lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)7-1 / 4 "
Kích thước NPT1-1 / 4 Trong.
Quy mô giao dịch1.25 "
KiểuLỏng chặt chẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8547200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChặt lỏng / Chặt bụiVật chấtKiểuGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031205 Kẹp dây 1 1/4 Inch Npt | AE7YWV 6C094 073031205Chống bụiThép mạ kẽmKhông cách nhiệt€73.34
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-026 Kẹp dây 1 1/4 Inch Npt | AE8FZW 6D136 074-01-026Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€276.07
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-027 Kẹp dây 1 1/4 Inch Npt | AE8FZX 6D137 074-01-027Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€236.91
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-028 Kẹp dây 1 1/4 Inch Npt | AE8FZY 6D138 074-01-028Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€264.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-1178 Kẹp dây 1 1/4 inch Npt
€223.47 /đơn vị