Hubbell Dây-kellems 074-01-081 | Dây Kẹp 3/4 Inch Npt | 6d174 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-081 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE8GBB 6D174

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-081 Kẹp dây 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE8GBB phần: 074-01-081Tham chiếu chéo: 6D174
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
€224.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.375 đến 0.500 In.
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Loại kẹp dây90 Degrees
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm với lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)4-1 / 8 "
Kích thước NPT3/4 Trong.
Quy mô giao dịch3 / 4 "
KiểuLỏng chặt chẽ
UPC783585322629

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8547200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChặt lỏng / Chặt bụiVật chấtKiểuGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031203 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE7YWT 6C092 073031203Chống bụiThép mạ kẽmKhông cách nhiệt€47.18
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-017 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE7YXE 6C103 074-01-017Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€137.13
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-018 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE7YXF 6C104 074-01-018Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€145.79
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-013 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE8FZQ 6D131 074-01-013Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€132.41
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-015 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE8FZR 6D132 074-01-015Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€132.89
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-1249 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE8FZT 6D133 074-01-1249Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€156.59
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-083 Kẹp Dây 3/4 Inch Npt | AE8GBC 6D175 074-01-083Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉLỏng chặt chẽ€202.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-081 Kẹp dây 3/4 inch Npt
€224.48 /đơn vị