Hubbell Dây-kellems 074-01-076 | Dây Kẹp 1/2 Inch Npt | 6d171 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-076 Kẹp Dây 1/2 Inch Npt | AE8GAY 6D171

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-076 Kẹp dây 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE8GAY phần: 074-01-076Tham chiếu chéo: 6D171
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
€160.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.250 đến 0.375 In.
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Loại kẹp dây90 Degrees
Chặt lỏng / Chặt bụiLỏng chặt chẽ
Nam nữNam
Vật chấtNhôm với lưới thép không gỉ
Chiều dài lưới (In.)3-5 / 8 "
Kích thước NPT1/2 Trong.
Quy mô giao dịch1 / 2 "
KiểuLỏng chặt chẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8547200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChặt lỏng / Chặt bụiVật chấtQuy mô giao dịchKiểuGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031200 Kẹp dây 1/2 Inch Npt | AE7YWP 6C089 073031200Chống bụiThép mạ kẽm1 / 2 "Không cách nhiệt€43.25
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031201 Kẹp dây 1/2 Inch Npt | AE7YWQ 6C090 073031201Chống bụiThép mạ kẽm1 / 2 "Không cách nhiệt€39.76
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031202 Kẹp dây 1/2 Inch Npt | AE7YWR 6C091 073031202Chống bụiThép mạ kẽm1 / 2 "Không cách nhiệt€45.71
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-008 Kẹp Dây 1/2 Inch Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉ1 / 2 "Lỏng chặt chẽ€134.41
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-010 Kẹp dây 1/2 Inch Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉ1 / 2 "Lỏng chặt chẽ€129.66
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-004 Kẹp Dây 1/2 Inch Npt | AE8FZL 6D126 074-01-004Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉ1 / 2 "Lỏng chặt chẽ€115.67
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 074-01-006 Kẹp Dây 1/2 Inch Npt | AE8FZM 6D127 074-01-006Lỏng chặt chẽNhôm với lưới thép không gỉ1 / 2 "Lỏng chặt chẽ€131.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-076 Kẹp dây 1/2 inch Npt
€160.26 /đơn vị