Dây điện Hubbell kellems 073031210 | Lưới Grip 1 Inch Npt | 6d117 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031210 Lưới Grip 1 Inch Npt | AE8FZD 6D117

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Kẹp lưới 1 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE8FZD phần: 073031210Tham chiếu chéo: 6D117
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
€78.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm dây giảm căng
Đường kính cáp. Phạm vi0.73 đến 0.97 In.
Loại kẹp dâyChống bụi
Chặt lỏng / Chặt bụiChống bụi
Nam nữNam
Vật chấtThép mạ kẽm
Chiều dài lưới (In.)7"
Kích thước NPT1 Trong.
Quy mô giao dịch1"
KiểuCách nhiệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8547200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuy mô giao dịchGiá cả
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031209 Lưới Grip 3/4 Inch Npt | AE8FZC 6D116 0730312093 / 4 "€64.19
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031211 Lưới Grip 1 1/4 Inch Npt | AE8FZE 6D118 0730312111.25 "€90.17
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031212 Lưới Grip 1 1/2 Inch Npt | AE8FZF 6D119 0730312121.5 "€133.13
THIẾT BỊ DÂY NỐI HUBBELL-KELLEMS 073031213 Lưới Grip 2 Inch Npt | AE8FZG 6D120 0730312132"€155.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031210 Kẹp lưới 1 inch Npt
€78.78 /đơn vị