HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301026 Tay nắm kéo Tiêu chuẩn 1.50-1.99
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kéo Grip |
Sức mạnh Breaking | 16400 Lbs. |
Dải cáp | 1.5 "thành 1.99" |
Chiều dài tay cầm | 41 " |
Vật chất | 1.375 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức mạnh Breaking | Dải cáp | Chiều dài mắt | Mục | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
033291198 | 3000 lb | - | 8.5 " | Kẹp kéo sợi quang | Thép mạ kẽm | €330.58 | |
033291194 | 1400 Lb. | - | 7.5 " | Kẹp kéo sợi quang | Thép mạ kẽm | €187.39 | |
033291195 | 2000 Lb. | - | 8.5 " | Kẹp kéo sợi quang | Thép mạ kẽm | €199.75 | |
033291196 | 2500 lb | - | 8.5 " | Kẹp kéo sợi quang | Thép mạ kẽm | €225.63 | |
03308006 | - | - | - | Kéo Grip | - | €237.48 | |
03308005 | 5400 Lbs. | 1.25 "thành 1.49" | - | Kéo Grip | - | €253.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.