HTCCONVEYORS Con lăn HSV-15 Hỗ trợ hình chữ V H đến 32 In
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hỗ trợ con lăn |
Sức chứa | 500 lb |
Kết thúc | Bột Epoxy |
Điều chỉnh chiều cao | 22 đến 32 In. |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 8428390000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.