Hoshizaki Hs-2034 | Bin Top Kit Máy 30 Inch Đến Thùng 44 Inch | 31xc95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSHIZAKI HS-2034 Bin Top Kit Máy 30 inch đến Thùng 44 inch | AH3GKQ 31XC95

HOSHIZAKI HS-2034 Bộ thùng trên cùng Máy 30 inch đến Thùng 44 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3GKQ Mẫu: HS-2034Tham chiếu chéo: 31XC95
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
€412.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ thùng hàng đầu
Tuân thủ của đại lýNSF
MàuĐen
Độ sâu14
Chiều cao1.5
Vật chấtNhựa ABS
Kiểu30 "Ice Machine to 44" Bin
Được dùng choBộ điều hợp thùng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)71.12
Chiều rộng tàu (cm)41.28
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKiểuGiá cả
HOSHIZAKI HS-2032 Bộ Thùng Từ Máy 48 Inch Đến Thùng 52 Inch | AH3GKN 31XC93 HS-2032448 "Ice Machine to 52" Bin€369.89
HOSHIZAKI HS-2033 Bộ Thùng Từ Máy 22 Inch Đến Thùng 30 Inch | AH3GKP 31XC94 HS-2033822 "Ice Machine to 30" Bin€405.41
HOSHIZAKI HS-2035 Bin Top Kit Máy 22 Inch đến Thùng 44 Inch | AH3GKR 31XC96 HS-20352222 "Ice Machine to 44" Bin€443.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSHIZAKI HS-2034 Bộ thùng trên cùng Máy 30 inch đến Thùng 44 inch
€412.06 /đơn vị