HOSE MASTER IN18SS0500-16AMM Ống kim loại khóa liên động Roughbore 5 x 192 In | AA7XBL 16T813

HOSE MASTER Ống kim loại khóa liên động IN18SS0500-16AMM Roughbore 5 x 192 In

Trong kho
Khoản mục: AA7XBL phần: IN18SS0500-16AMMTham chiếu chéo: 16T813

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,796.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại lồng vào nhau
Chất liệu bệnKhông có thương hiệu
đường kính5"
Loại phù hợpLịch trình không gỉ 304 40 Núm vú nam (Hàn từng đầu)
Chất liệu ống304 thép không gỉ
Chiều dài192 "
Tối đa Nhiệt độ.1200 F
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)19
Kiểuthô sơ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 20.25
Chiều cao tàu (cm)50.8
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)121.92
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiMin tĩnh Bán kính uốn cong (In.)KiểuGiá cả
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM Ống kim loại khóa liên động 1-1 / 2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6thô sơ€559.68
HOSE MASTER IN18SS0150-8AMM Ống kim loại khóa liên động 1-1 / 2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6thô sơ€601.37
HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM Interlock Ống kim loại Roughbore 1-1 / 2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6thô sơ€612.06
HOSE MASTER IN18SS0150-12AMM Interlock Ống kim loại Roughbore 1-1 / 2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6thô sơ€664.18
HOSE MASTER IN18SS0150-14AMM Ống kim loại khóa liên động 1-1 / 2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6thô sơ€716.30
HOSE MASTER IN18SS0150-16AMM Interlock Ống kim loại Roughbore 1-1 / 2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6thô sơ€815.34
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Ống kim loại khóa liên động 1-1 / 2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6thô sơ€819.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER Ống kim loại khóa liên động IN18SS0500-16AMM Roughbore 5 x 192 In
€1,796.77 /đơn vị