Hose Master G50cn10 | Ống đông lạnh 1/2 inch X 10 feet | 6mp51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G50CN10 1/2 Inch x 10 Feet Vòi lạnh | AE9UZD 6MP51

HOSE MASTER G50CN10 Ống đông lạnh 1/2 inch x 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AE9UZD phần: G50CN10Tham chiếu chéo: 6MP51
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
€377.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi đông lạnh
Bán kính uốn cong5.5 "
Chất liệu bệnLoại thép không gỉ 304
Kết nối45 độ SAE dành cho nữ
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Ống ngoài Dia.0.83 "
Chiều dài120 "
Max. Sức ép1000 Ở 72 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-321 đến 1200 độ F
Vật liệu ốngLoại thép không gỉ 321
KiểuĐối với dịch vụ nitơ hoặc Argon
Khoảng chân không29 In Hg ở 72 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng ngoài Dia.MụcKích thước đường ốngKiểuGiá cả
HOSE MASTER G50CNG10 1/2 Inch x 10 Feet Ống đông lạnh | AE9UZJ 6MP56 G50CNG101.13 "Vòi đông lạnh w / SS Guard1 / 2 "Đối với dịch vụ nitơ hoặc Argon€540.04
HOSE MASTER G50CX10 1/2 Inch x 10 Feet Vòi lạnh | AE9UZP 6MP61 G50CX100.83 "Vòi đông lạnh5 / 8 "Đối với dịch vụ oxy€441.95
HOSE MASTER G50CXG10 1/2 Inch x 10 Feet Vòi lạnh | AE9UZV 6MP66 G50CXG101.13 "Vòi đông lạnh w / SS Guard5 / 8 "Đối với dịch vụ oxy€577.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER G50CN10 Ống đông lạnh 1/2 inch x 10 feet
€377.58 /đơn vị