Hose Master G200sm180 | Ống kim loại 2 X 18 In | 6mp45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G200SM180 Ống kim loại 2 x 18 In | AE9UYX 6MP45

HOSE MASTER Ống kim loại G200SM180 2 x 18 In

Trong kho
Khoản mục: AE9UYX phần: G200SM180Tham chiếu chéo: 6MP45

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€247.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính2"
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)13.0
Loại phù hợpThép không gỉ 304 MNPT x 304 Thép không gỉ MNPT
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài18 "
Tối đa Nhiệt độ.1200 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F449
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)5.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
HOSE MASTER G200CM105 Ống kim loại 2 x 10.5 In | AE9UYU 6MP42 G200CM105Thép carbon nam NPT10.5 "850 F€178.19
HOSE MASTER G200CM180 Ống kim loại 2 x 18 In | AE9UYV 6MP43 G200CM180Thép carbon nam NPT18 "850 F€206.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER Ống kim loại G200SM180 2 x 18 In
€247.08 /đơn vị