Hose Master G150fxfl360 | Ống kim loại linh hoạt Dia. 1 1/2 Trong | 1lmy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G150FXFL360 Đường kính ống kim loại linh hoạt 1 1/2 In | AB2EKN 1LMY5

HOSE MASTER G150FXFL360 Ống kim loại linh hoạt Đường kính 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB2EKN phần: G150FXFL360Tham chiếu chéo: 1LMY5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€391.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính1 1 / 2 "
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)11.0
Loại phù hợpThép không gỉ 304 150 lb Cố định x Mặt bích ống C nổi
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài36 "
Tối đa Nhiệt độ.850 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F275
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)3.9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.03
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)92.71
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp suất làm việc @ 70 FChất liệu bệnđường kínhMin tĩnh Bán kính uốn cong (In.)KiểuNăng động Min. Bán kính uốn cong (In.)Loại phù hợpChất liệu ốngGiá cả
HOSE MASTER G025CMU120 Ống kim loại dẻo Đường kính 1/4 In | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Thép không gỉ1 / 4 "1.0-4.5Thép cacbon Nam NPT x 150 lb Sắt dễ uốn Nữ NPT UnionThép không gỉ€106.00
HOSE MASTER G025CMU180 Ống kim loại dẻo Đường kính 1/4 In | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Thép không gỉ1 / 4 "1.0-4.5Thép cacbon Nam NPT x 150 lb Sắt dễ uốn Nữ NPT UnionThép không gỉ€111.14
HOSE MASTER G025CMU240 Ống kim loại dẻo Đường kính 1/4 In | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Thép không gỉ1 / 4 "1.0-4.5Thép cacbon Nam NPT x 150 lb Sắt dễ uốn Nữ NPT UnionThép không gỉ€118.05
HOSE MASTER G025CMU360 Ống kim loại dẻo Đường kính 1/4 In | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Thép không gỉ1 / 4 "1.0-4.5Thép cacbon Nam NPT x 150 lb Sắt dễ uốn Nữ NPT UnionThép không gỉ€133.09
HOSE MASTER G037CMU120 Ống kim loại dẻo Đường kính 3/8 In | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Thép không gỉ3 / 8 "1.2-5.0Thép cacbon Nam NPT x 150 lb Sắt dễ uốn Nữ NPT UnionThép không gỉ€106.84
HOSE MASTER G037CMU180 Ống kim loại dẻo Đường kính 3/8 In | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Thép không gỉ3 / 8 "1.2-5.0Thép cacbon Nam NPT x 150 lb Sắt dễ uốn Nữ NPT UnionThép không gỉ€111.85
HOSE MASTER G037CMU240 Ống kim loại dẻo Đường kính 3/8 In | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Thép không gỉ3 / 8 "1.2-5.0Thép cacbon Nam NPT x 150 lb Sắt dễ uốn Nữ NPT UnionThép không gỉ€118.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER G150FXFL360 Ống kim loại linh hoạt Đường kính 1 1/2 In
€391.37 /đơn vị