Hose Master G150cm180 | Ống kim loại 1.5 X 18 In | 6mp40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G150CM180 Ống kim loại 1.5 x 18 In | AE9UYR 6MP40

HOSE MASTER Ống kim loại G150CM180 1.5 x 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9UYR phần: G150CM180Tham chiếu chéo: 6MP40
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
€177.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính1 1 / 2 "
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)11.0
Loại phù hợpThép carbon nam NPT
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài18 "
Tối đa Nhiệt độ.850 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F531
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)3.9

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
HOSE MASTER G150CM090 Ống kim loại 1.5 x 9 In | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Thép carbon nam NPT9"850 F€154.72
HOSE MASTER G150SM180 Ống kim loại 1.5 x 18 In | AE9UYT 6MP41 G150SM180Thép không gỉ 304 MNPT x 304 Thép không gỉ MNPT18 "1200 F€193.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER Ống kim loại G150CM180 1.5 x 18 inch
€177.58 /đơn vị