Hose Master G100cm120 | Ống kim loại 1 X 12 In | 6mp34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G100CM120 Ống kim loại 1 x 12 In | AE9UYK 6MP34

HOSE MASTER Ống kim loại G100CM120 1 x 12 inch

Trong kho
Mục: AE9UYK phần: G100CM120Tham chiếu chéo: 6MP34

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€113.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính1"
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)9.0
Loại phù hợpThép carbon nam NPT
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài12 "
Tối đa Nhiệt độ.850 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F718
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)2.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpTối đa Nhiệt độ.Giá cả
HOSE MASTER G100SM120 Ống kim loại 1 x 12 In | AE9UYL 6MP35 G100SM120Thép không gỉ 304 MNPT x 304 Thép không gỉ MNPT1200 F€118.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER Ống kim loại G100CM120 1 x 12 inch
€113.91 /đơn vị