Hose Master G075cm070 | Ống kim loại 3/4 X 7 In | 6mp30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G075CM070 Ống kim loại 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30

HOSE MASTER G075CM070 Ống kim loại 3/4 x 7 In

Trong kho
Khoản mục: AE9UYF phần: G075CM070Tham chiếu chéo: 6MP30

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€96.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính3 / 4 "
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)8.0
Loại phù hợpThép carbon nam NPT
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài7"
Tối đa Nhiệt độ.850 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F898
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)2.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpChiều dàiTối đa Nhiệt độ.Giá cả
HOSE MASTER G075CM120 Ống kim loại 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31 G075CM120Thép carbon nam NPT12 "850 F€101.71
HOSE MASTER G075SM120 Ống kim loại 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120Thép không gỉ 304 MNPT x 304 Thép không gỉ MNPT12 "1200 F€110.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER G075CM070 Ống kim loại 3/4 x 7 In
€96.55 /đơn vị