Hose Master G025cm120 | Ống kim loại 1/4 X 12 In | 6mp22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G025CM120 Ống kim loại 1/4 x 12 In | AE9UXY 6MP22

HOSE MASTER G025CM120 Ống kim loại 1/4 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AE9UXY phần: G025CM120Tham chiếu chéo: 6MP22
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
€84.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính1 / 4 "
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)4.5
Loại phù hợpThép carbon nam NPT
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài12 "
Tối đa Nhiệt độ.850 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F1800
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)1.0

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpTối đa Nhiệt độ.Giá cả
HOSE MASTER G025SM120 Ống kim loại 1/4 x 12 In | AE9UXZ 6MP23 G025SM120Thép không gỉ 304 MNPT x 304 Thép không gỉ MNPT1200 F€86.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER G025CM120 Ống kim loại 1/4 x 12 In
€84.11 /đơn vị