vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Công tắc nhỏ 3a Spdt con lăn mô phỏng Lever | AB7TQN 24A296

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Công tắc mini Cần lăn mô phỏng 3a Spdt

Trong kho
Khoản mục: AB7TQN Model: V7-5F17D8-289Tham chiếu chéo: 24A296
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
€12.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc chụp ảnh thu nhỏ cao cấp
Chiều dài thiết bị truyền động1.15 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại3A
Độ sâu0.4 "
Du lịch khác biệt0.029 "
Chiều cao0.63 "
Vật liệu vỏPCT Polyester nhiệt dẻo
Chiều dài1.14 "
Tối đa Pretravel0.125 "
Kích thước lắpTrung tâm 0.41 x 0.87 "
Lực lượng điều hành0.3 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Đi du lịch0.069 "
Kiểu cuốiKết nối nhanh
Loại thiết bị truyền độngCần con lăn mô phỏng
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá hiện tạiDu lịch khác biệtTối đa PretravelLực lượng điều hànhĐi du lịchLực lượng phát hànhGiá cả
HONEYWELL V7-1B17D8-263 Công tắc nhỏ 3a Spdt con lăn mô phỏng Lever | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.€8.40
HONEYWELL V7-1C17D8-263 Công tắc nhỏ 15a Spdt con lăn mô phỏng Lever | AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.€7.69
HONEYWELL V7-1S17D8-263 Công tắc nhỏ 0.1a Spdt Con lăn mô phỏng Lever | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.€11.20
HONEYWELL V7-3E19E9-263 Công tắc nhỏ 10a Spdt con lăn mô phỏng Lever | AB7TQH 24A291 V7-3E19E9-263250 VAC0.97 "10A0.03 "0.101 "Tối đa 33 gf.0.075 "Tối đa 2 gf.€9.95
HONEYWELL V7-6C17D8-263 Công tắc nhỏ 15a Spdt con lăn mô phỏng Lever | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.€8.48
HONEYWELL V7-7B19D8-263 Công tắc nhỏ 11a Spdt con lăn mô phỏng Lever | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.€9.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8-289 Công tắc mini Cần lăn mô phỏng 3a Spdt
€12.97 /đơn vị