vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL V7-1C17E9 Công tắc mini cao cấp 15a Spdt Pin Pít tông | AB7TPF 24A259

HONEYWELL V7-1C17E9 Công tắc mini cao cấp 15a Spdt Pin Pit tông

Trong kho
Khoản mục: AB7TPF phần: V7-1C17E9Tham chiếu chéo: 24A259
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
€6.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc chụp ảnh thu nhỏ cao cấp
Chiều dài thiết bị truyền độngKhông áp dụng
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu0.4 "
Du lịch khác biệt0.002 đến 0.010 "
Chiều cao0.63 "
Vật liệu vỏPCT Polyester nhiệt dẻo
Chiều dài1.14 "
Tối đa Pretravel0.047 "
Kích thước lắpTrung tâm 0.41 x 0.87 "
Lực lượng điều hành5.3 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Đi du lịch0.05 "
Lực lượng phát hành0.88 oz.
Kiểu cuốiKết nối nhanh
Loại thiết bị truyền độngPít tông ghim
Xếp hạng điện áp277 VAC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8536509055
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực lượng phát hànhChiều dài thiết bị truyền độngĐăng ký thông tinXếp hạng điện ápĐánh giá hiện tạiDu lịch khác biệtTối đa PretravelLực lượng điều hànhGiá cả
HONEYWELL V7-1B17D8 Công tắc chụp ảnh mini cao cấp 3a Spdt Pin Plunger | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.Không áp dụngSPDT250 VAC3A0.002 đến 0.010 "0.047 "5.3 oz.€7.26
HONEYWELL V7-1B37D8 Công tắc chụp ảnh mini cao cấp 3a Spnc Pin Plunger | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€5.88
Công tắc cơ bản thu nhỏ HONEYWELL V7-1C17D8, SPDT, 15A, 250VAC, Pin Pít tông | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.Không áp dụngSPDT250 VAC15A0.002 đến 0.010 "0.047 "5.3 oz.€6.65
HONEYWELL V7-1C27E9 Công tắc mini cao cấp 15a Spno Pin Plunger | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-KHÔNG277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€9.10
HONEYWELL V7-1C37D8 Công tắc mini cao cấp 15a Spnc Pin Pit tông | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 đến 0.010 "0.047 "5.3 oz.€5.17
HONEYWELL V7-1S17D8 Công tắc mini cao cấp 0.1a Spdt Pin Plunger | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 đến 0.010 "0.047 "5.3 oz.€10.70
HONEYWELL V7-1V19E9 Công tắc mini cao cấp 21a Spdt Pin Pit tông | AB7TPN 24A269 V7-1V19E90.70 oz.Không áp dụngSPDT277 VAC21A0.002 đến 0.010 "0.047 "7.9 oz.€18.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL V7-1C17E9 Công tắc mini cao cấp 15a Spdt Pin Pit tông
€6.43 /đơn vị