vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL V7-1A17D8-057 Công tắc mini cao cấp 5a Spdt đòn bẩy thẳng dài | AB7TNL 24A237

HONEYWELL V7-1A17D8-057 Công tắc mini cao cấp 5a Spdt Cần gạt thẳng dài

Trong kho
Khoản mục: AB7TNL Model: V7-1A17D8-057Tham chiếu chéo: 24A237
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
€13.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc chụp ảnh thu nhỏ cao cấp
Chiều dài thiết bị truyền động2.445 +/-. 030 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại5A
Độ sâu0.4 "
Du lịch khác biệt0.035 "
Chiều cao0.63 "
Vật liệu vỏPolyester
Chiều dài1.14 "
Tối đa Pretravel7.87mm
Kích thước lắpTrung tâm 22.2 x 10.3mm
Lực lượng điều hành0.37N
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Đi du lịch3.68mm
Lực lượng phát hành0.03N
Kiểu cuốiKết nối nhanh
Loại thiết bị truyền độngĐòn bẩy thẳng dài
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8536509040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực lượng điều hànhChiều dài thiết bị truyền độngĐăng ký thông tinNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchLực lượng phát hànhXếp hạng điện ápĐánh giá hiện tạiGiá cả
HONEYWELL V7-1A17D8-048 Công tắc mini cao cấp 5a Spdt đòn bẩy thẳng dài | AB7TNK 24A236 V7-1A17D8-0480.45N2.020 +/-. 030 "SPDT-40 độ đến 180 độ F3.15mm0.04N250 VAC5A€9.82
HONEYWELL V7-1B17D8-048 Công tắc mini cao cấp 3a Spdt đòn bẩy thẳng dài | AB7TNP 24A242 V7-1B17D8-0481.7 oz.2.34 "SPDT-40 độ đến 180 độ F0.115 "0.14 oz.277 VAC3A€10.15
HONEYWELL V7-1C17D8-022 Công tắc hành động thu nhỏ Microswitch, Dòng V7, 15A | AB7TNZ 24A252 V7-1C17D8-0222.82 oz.1.41 "SPDT-40 độ đến 180 độ F0.09 "0.28 oz.277 VAC15A€9.41
HONEYWELL V7-1C17D8-048 Công tắc mini cao cấp 15a Spdt đòn bẩy thẳng dài | AB7TPA 24A253 V7-1C17D8-0481.59 oz.2.34 "SPDT-40 độ đến 180 độ F0.165 "0.18 oz.277 VAC15A€10.05
HONEYWELL V7-1S17D8-022 Công tắc mini cao cấp 0.1a Spdt Đòn bẩy thẳng dài | AB7TPL 24A266 V7-1S17D8-0223 oz.1.41 "SPDT-40 độ đến 180 độ F0.085 "0.28 oz.125 VAC0.1A€11.89
HONEYWELL V7-1V19E9-048 Công tắc mini cao cấp 21a Spdt đòn bẩy thẳng dài | AB7TPP 24A270 V7-1V19E9-0481.94 oz.2.34 "SPDT-40 độ đến 180 độ F0.12 "0.10 oz.277 VAC21A€17.17
HONEYWELL V7-2B17D8-022 Công tắc mini cao cấp 3a Spdt đòn bẩy thẳng dài | AB7TPW 24A277 V7-2B17D8-0221.411.41 "SPDT-40 độ đến 180 độ F0.067 "0.10 oz.277 VAC3A€6.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL V7-1A17D8-057 Công tắc mini cao cấp 5a Spdt Cần gạt thẳng dài
€13.98 /đơn vị