vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL TP970A2004 Nhiệt khí nén | AD2TZE 3UC87

HONEYWELL TP970A2004 Bình Giữ Nhiệt Khí Nén

Trong kho
Khoản mục: AD2TZE phần: TP970A2004Tham chiếu chéo: 3UC87
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
€257.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều nhiệt khí nén
Kết nối hàng không1 / 8 "
Tiêu thụ không khí0.01 scfm
Độ sâu1.625 "
Loại nguyên tốKim loại sinh học
Chiều cao3.25 "
Tối đa Áp suất không khí25 psi
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.100 độ F
Phong cách gắn kếtTheo chiều dọc
Hành động ngược / Hành động trực tiếpHành động trực tiếp
Nhiệt độ Phạm vi kiểm soát60 độ đến 90 độ F
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS9032100060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • 1 ống / 2 ống (2 ống)
  • Sưởi ấm / Làm mát (Sưởi ấm)
  • Nhiệt độ đơn. / Nhiệt độ kép. (Nhiệt độ đơn)
  • Phạm vi điều chỉnh (2 đến 10F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíĐộ sâuChiều caoMụcTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Chiều rộngGiá cả
HONEYWELL LP916B1082 Nhiệt khí nén | AD2TXV 3UC12 LP916B1082Hạn chế 0.011 scfm w / 0.005 "; Hạn chế 0.022 scfm w / 0.007"3"4.75 "Bộ truyền nhiệt độ khí nén135 độ F3.75 "€764.33
HONEYWELL TP970B2002 Nhiệt Khí Nén | AD2TZH 3UC90 TP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Bộ điều nhiệt khí nén100 độ F2"€265.13
HONEYWELL TP972A2002 Nhiệt khí nén | AD2TZL 3UC95 TP972A20020.01 scfm1.625 "3.25 "Bộ điều nhiệt khí nén100 độ F2"€389.92
HONEYWELL TP973A2076 Nhiệt khí nén | AD2TZN 3UC99 TP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Bộ điều nhiệt khí nén100 độ F2"€249.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL TP970A2004 Bình Giữ Nhiệt Khí Nén
€257.59 /đơn vị