Honeywell Th2110dv1008/u | Bộ điều nhiệt kỹ thuật số Chương trình 1h 1c 5-2 | 2hff6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL TH2110DV1008 / U Digital Thermostat 1h 1c 5-2 Chương trình | AC2AQK 2HFF6

HONEYWELL TH2110DV1008/U Bộ điều nhiệt kỹ thuật số 1h 1c 5-2 Chương trình

Trong kho
Khoản mục: AC2AQK phần: TH2110DV1008 / UTham chiếu chéo: 2HFF6
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
€94.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều nhiệt điện áp thấp
pin Included
Battery Backup
Màutrắng
Phạm vi kiểm soátNhiệt 40 độ đến 90 độ F, mát 50 độ đến 99 độ F
Độ sâu1.125 "
Màn hìnhbacklit
Chuyển đổi quạtTự động
Chiều cao4 11 / 16 "
Khóa bàn phímKhông
Kiểu lắpTheo chiều dọc
Phương pháp sức mạnhCó dây / Pin
Chương trình mỗi tuần5-2
Khả năng cảm biến từ xaKhông
Các giai đoạn nhiệt1
Chuyển đổi hệ thốngNhiệt-Làm mát-Tắt
Nhiệt độ Cài đặt mỗi ngày4
Chỉ định đầu cuốiR, C, Y, W, G, O / B
điện áp20 sang 30 VAC
Chiều rộng2.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9032100030
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tương thích 750mV (Có)
  • Tương thích với biến áp kép (Không)
  • Kiểm soát độ ẩm (Không)
  • Chỉ báo pin yếu (Có)
  • Quạt có thể lập trình (Không)
  • Các giai đoạn tuyệt vời (1)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL TH2110DV1008/U Bộ điều nhiệt kỹ thuật số 1h 1c 5-2 Chương trình
€94.63 /đơn vị