HONEYWELL MS7520W2205 Bộ truyền động Spring Return Công tắc 175 Lbs
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị truyền động điện |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -40 đến 140 F |
Độ sâu | 17-1 / 4 " |
Kết nối điện | Dây cáp Whip |
Chiều cao | 3.75 " |
Kiểu lắp | Núi trực tiếp |
Công suất tiêu thụ | 16 VA |
Công suất Rating | 16 VA |
Loại trục | Kẹp tự định tâm |
Loại tín hiệu | Tỷ lệ thuận |
Mùa xuân trở về | Có |
Độ đột quỵ. | 95 + - 3 |
Loại chuyển đổi | Điều biến / Nổi |
Thời gian (Giây) | 90 |
Mô-men xoắn | 175 In. |
Kiểu | Xuân về |
điện áp | 24 AC |
Chiều rộng | 6.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 43.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.15 |
Mã HS | 8501104020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Công suất tiêu thụ | Công suất Rating | Mô-men xoắn | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS7510W2206 | 2-15 / 16 " | 9.75 " | 14 VA | 14 VA | 88 In. | 24 AC / DC | 3 15 / 16 " | €499.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.