Honeywell Mp909d1227 | Thiết bị truyền động khí nén tuyến tính 5 đến 10 Psi | 3uc24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL MP909D1227 Bộ truyền động khí nén tuyến tính 5 đến 10 Psi | AD2TXZ 3UC24

HONEYWELL MP909D1227 Thiết bị truyền động khí nén tuyến tính 5 đến 10 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD2TXZ phần: MP909D1227Tham chiếu chéo: 3UC24
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
€172.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động khí nén tuyến tính
Chiều cao2 13 / 32 "
Chiều dài6 5 / 16 "
Tối đa Áp suất không khí30 psi
Phạm vi mùa xuân danh nghĩa5 đến 10 psi
Áp lực vận hành5 để 10
cú đánh2-2 / 5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lực lượng thực sử dụng @ 0 PSI (15 lb.)
  • Lực lượng thực sử dụng @ 18 PSI (30 lb.)
  • Cung cấp: Kiểm soát các đơn vị đầu cuối âm lượng biến và bộ giảm chấn nhỏ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiÁp lực vận hànhcú đánhGiá cả
HONEYWELL MP909D1201 Bộ truyền động khí nén tuyến tính 3 đến 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 để 82-2 / 5 "€189.37
HONEYWELL MP909D1219 Bộ truyền động khí nén tuyến tính 8 đến 13 Psi | AD2TXY 3UC23 MP909D12192 13 / 32 "6 5 / 16 "8 để 132-2 / 5 "€173.55
HONEYWELL MP909E1018 Bộ truyền động khí nén tuyến tính cố định | AD2TYA 3UC26 MP909E10186.875 "17 "3 để 134"€425.74
HONEYWELL MP909E1026 Bộ truyền động khí nén tuyến tính 3 đến 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 để 134"€336.43
Thiết bị truyền động khí nén tuyến tính HONEYWELL MP909E1174, 9 đến 13 psi, Hành trình 3 1/10 inch, Đã sửa | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----€576.06
Thiết bị truyền động khí nén tuyến tính HONEYWELL MP918A1024, 8 đến 13 psi, Hành trình 3 1/2 inch, Max. Áp suất không khí | CJ25TAJ 2A279 MP918A1024----€1,695.62
Thiết bị truyền động khí nén tuyến tính HONEYWELL MP918B1006, 3 đến 13 psi, Hành trình 3 1/2 inch, Max. Áp suất không khí | CJ29TAK 2A279 MP918B1006----€858.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL MP909D1227 Thiết bị truyền động khí nén tuyến tính 5 đến 10 Psi
€172.42 /đơn vị