Honeywell Lsz61 | Công tắc giới hạn Cánh tay đòn 6 inch L | 11x261 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSZ61 Cần gạt giới hạn Cánh tay 6 inch Cánh tay L | AA3WLU 11X261

HONEYWELL LSZ61 Công tắc giới hạn Cánh tay đòn 6 inch Cánh tay L

Trong kho
Khoản mục: AA3WLU phần: LSZ61Tham chiếu chéo: 11X261
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
€65.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn Cánh tay đòn
Thiết bị truyền độngThanh vòng linh hoạt
Chiều sâu cánh tay25 / 32 "
Chiều dài cánh tay6"
Vật liệu cánh tayKẽm đúc
Chiều rộng cánh tay47 / 64 "
Con lăn Dia.0.25 "
Vật liệu con lănNylon
Vị trí con lănThanh vòng linh hoạt
Chiều rộng con lăn0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị truyền độngChiều sâu cánh tayChiều dài cánh tayVật liệu cánh tayCon lăn Dia.Vật liệu con lănGiá cả
HONEYWELL LSZ54P Đòn bẩy Công tắc Giới hạn Cánh tay 21 inch Cánh tay L | AA3WLR 11X259 LSZ54PGậy3 / 4 "21 "Thép-Delrin€169.63
HONEYWELL LSZ54R Cần gạt giới hạn Cánh tay 12 inch Cánh tay L | AA3WLT 11X260 LSZ54RGậy3 / 4 "12 "Nhôm-Nhôm€69.69
HONEYWELL LSZ54M Cần gạt giới hạn Cánh tay 5-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMG 11X275 LSZ54MGậy3 / 4 "5.5 "Nhôm0.13 "Nhôm€69.30
Cánh tay đòn chuyển đổi giới hạn HONEYWELL LSZ54N, Loại thanh, Chiều dài 13 inch, Đường kính 0.13 inch | AA3WMH 11X276 LSZ54NGậy3 / 4 "13 "Thép không gỉ0.13 "Thép không gỉ€65.73
HONEYWELL LSZ54V Cánh tay đòn bẩy công tắc hành trình 4-13 / 16 inch L | AA3WMJ 11X277 LSZ54VGậy3 / 4 "4 13 / 16 "Nhôm0.48 "Nhôm€71.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL LSZ61 Công tắc giới hạn Cánh tay đòn 6 inch Cánh tay L
€65.80 /đơn vị