Honeywell Lsz55e | Tay đòn lăn 1-1/2 Inch Tay L | 11x282 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSZ55E Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WMP 11X282

HONEYWELL LSZ55E Con ​​Lăn Tay Cần 1-1/2 Inch Tay L

Trong kho
Khoản mục: AA3WMP phần: LSZ55ETham chiếu chéo: 11X282
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
€104.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh tay đòn bẩy con lăn
Thiết bị truyền độngCon lăn tiêu chuẩn
Chiều sâu cánh tay1-25 / 64 "
Chiều dài cánh tay1.5 "
Vật liệu cánh tayKẽm đúc
Chiều rộng cánh tay3 / 4 "
Con lăn Dia.1 / 2 "
Vật liệu con lănNylon
Vị trí con lănBù đắp
Chiều rộng con lăn1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu cánh tayVật liệu cánh tayCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănGiá cả
HONEYWELL 6PA102 Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€375.68
HONEYWELL 6PA121 Đòn bẩy con lăn Cánh tay 1-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "Zinc 3 / 4 "Thép1 / 4 "€67.06
HONEYWELL 6PA71 Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€70.85
HONEYWELL LSZ51A Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€49.48
Cánh tay đòn chuyển đổi giới hạn HONEYWELL LSZ51B, loại con lăn, dài 1-1/2 inch | AA3WLM 11X254 LSZ51B53 / 64 "Zinc 3 / 4 "Thép1 / 4 "€49.48
HONEYWELL LSZ51C Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Kẽm đúc3 / 4 "Nylon1 / 4 "€48.81
HONEYWELL LSZ51D Cánh tay đòn bẩy 1-1 / 2 inch Cánh tay L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Thép3 / 4 "Thép1 / 4 "€49.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL LSZ55E Con ​​Lăn Tay Cần 1-1/2 Inch Tay L
€104.13 /đơn vị