Honeywell Lsc1a | Thiết bị truyền động hàng đầu chuyển đổi giới hạn hạng nặng | 12v067 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSC1A Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu | AA4NAW 12V067

HONEYWELL Thiết bị truyền động hàng đầu công tắc giới hạn hạng nặng LSC1A

Trong kho
Khoản mục: AA4NAW phần: LSC1ATham chiếu chéo: 12V067 / 12V069
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
€440.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhiệm vụ nặng
Chiều dài thiết bị truyền động1.81 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps10
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tin1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Độ sâu1.75 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao4.2 "
Đánh giá IP65, 66, 67
Phong tràotuyến tính
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Lực lượng điều hành4 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi10 độ đến 200 độ F
Chiều rộng con lăn0.19 "
Du lịchPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.015 in.
UPC661191871093
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng1.62 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngDu lịchKiểu truyền độngVật liệu cánh tayĐăng ký thông tinPhong tràoGiá cả
HONEYWELL LSW1A Thiết bị truyền động bên Công tắc giới hạn công việc nặng | AA3RDG 11T669 LSW1A10 độ đến 200 độ F1.3 "BênPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.045 in.con bạc đánh lớn-1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Breaktuyến tính€485.17
Công tắc Micro HONEYWELL LSA1A, Plug-In, 1/2 In, Ống dẫn NPT | AA4MZY 12V043 LSA1A10 độ đến 250 độ F-BênPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 5 độĐầu quay, không có đòn bẩy-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€365.43
HONEYWELL LSA3K MICRO SWITCH Công tắc giới hạn hạng nặng, Thiết bị truyền động quay, 10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10 độ đến 250 độ F-BênPretravel (PT) Tối đa 15 độ; Overtravel (OT) 60 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 5 độĐầu quay, không có đòn bẩy-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW€363.12
HONEYWELL LSD1A Công tắc giới hạn tác vụ nặng Bộ truyền động hàng đầu | AA4NAG 12V052 LSD1A10 độ đến 200 độ F2.2 "Áo sơ miPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.015 in.con bạc đánh lớn-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Breaktuyến tính€491.01
HONEYWELL LSF1A Thiết bị truyền động bên Công tắc giới hạn công việc nặng | AA4NAH 12V054 LSF1A10 độ đến 200 độ F1.74 "BênPretravel (PT) tối đa 0.07 in. Overtravel (OT) 0.19 in. Min; Du lịch chênh lệch (DT) tối đa 0.045 in.con bạc đánh lớn-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCam, Trượt€503.76
HONEYWELL LSJ1A-7A Công tắc hành trình hạng nặng Bộ truyền động hàng đầu | AA4NAJ 12V055 LSJ1A-7A10 độ đến 200 độ F5.5 "Áo sơ miBán kính Pretravel (PT) 1 in.gậy lắc lư-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakLung lay€412.06
HONEYWELL LSN1A Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn công việc nặng | AA4NAK 12V056 LSN1A30 độ đến 250 độ F-BênPretravel (PT) Tối đa 65 độ; Overtravel (OT) 20 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 40 độĐầu quay, không có đòn bẩy-1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakCW / CCW được duy trì€436.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Thiết bị truyền động hàng đầu công tắc giới hạn hạng nặng LSC1A
€440.63 /đơn vị