Honeywell Hz311k | Bộ điều khiển vùng 3 Ampe đầu ra vùng 6.25 | 2gyd9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều khiển vùng HONEYWELL HZ311K 3 Ampe đầu ra vùng 6.25 | AB9ZMB 2GYD9

HONEYWELL Bộ điều khiển vùng HZ311K 3 vùng Ampe đầu ra 6.25

Trong kho
Khoản mục: AB9ZMB phần: HZ311KTham chiếu chéo: 2GYD9
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
€393.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều khiển TrueZONE (R)
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-20 150
Màumàu xám
Kết nốiThiết bị đầu cuối nút bấm
Độ sâu2"
Chiều cao8.125 "
Amps đầu ra6.25 VA
Phương pháp sức mạnh24 Vac
Yêu cầu1 nhiệt, 1 mát
Chỉ định đầu cuốiBa trong số M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, Một trong số Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS
KiểuBảng điều khiển cho các ứng dụng thông thường, một giai đoạn lên đến 3 Vùng 1H / 1C
UPC694777094357
Điện áp (AC)24
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS9032100060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoYêu cầuChỉ định đầu cuốiKiểuGiá cả
Bộ điều khiển vùng HONEYWELL HZ432K 4 Vùng Amps đầu ra 10va | AB9ZMC 2GYE1 HZ432K13.5 "3 nhiệt, 2 mátFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSBảng điều khiển cho các ứng dụng thông thường, bơm nhiệt hoặc nhiên liệu kép, ứng dụng cho 4 vùng€853.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Bộ điều khiển vùng HZ311K 3 vùng Ampe đầu ra 6.25
€393.11 /đơn vị