Honeywell Gsxa42a1e | Công tắc giới hạn chống cháy nổ 2nc/1no | 11x244 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc giới hạn chống cháy nổ HONEYWELL GSXA42A1E 2nc / 1no | AA3WLH 11X244

HONEYWELL Công tắc giới hạn chống cháy nổ GSXA42A1E 2nc/1no

Trong kho
Khoản mục: AA3WLH phần: GSXA42A1ETham chiếu chéo: 11X244
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
€1,032.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10
Vật liệu cánh tayKim loại
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnATEX, IEC Ex, Div. 1, Loại I, Nhóm B, C, & D; Div. 1, Loại II, Nhóm, E, F, & G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Đăng ký thông tin2NC / 1NO Ngắt tích cực, Hoạt động chậm, BBM, Tiếp điểm bạc
Độ sâu2.84 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6.07 "
Đánh giá IP67
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành2.6 inch. Lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănNylon
Chiều rộng con lăn0.25 "
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 26 độ; Overtravel (OT) 59 độ phút
UPC994138939472
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng1.75 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănDu lịchGiá cả
HONEYWELL GSXA42D Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động hàng đầu | AA3WLJ 11X247 GSXA42DÁo sơ miCần lăn ngang2.1 inch. Lb.0.74 "Gói Đồng0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/1.89"€1,944.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc giới hạn chống cháy nổ GSXA42A1E 2nc/1no
€1,032.10 /đơn vị