Công tắc giới hạn Honeywell Glaa20a2b, Dpdt | 12u231 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc giới hạn toàn cầu HONEYWELL GLAA20A2B, Bộ truyền động bên, DPDT | AA4LYY 12U231

HONEYWELL GLAA20A2B Công tắc giới hạn toàn cầu, Thiết bị truyền động bên, DPDT

Trong kho
Khoản mục: AA4LYY phần: GLAA20A2BTham chiếu chéo: 12U231
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
€331.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn toàn cầu
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "thành 3.5"
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10
Vật liệu cánh tayThép
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tinDPDT, Hành động Snap, 2NC / 2NO
Độ sâu1.65 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao3.23 "
Đánh giá IP67
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành2.9 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănThép
Chiều rộng con lăn0.25 "
Du lịchPretravel (PT) 26 Độ; Overtravel (OT) 59 độ; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 12 độ; Vị trí điều hành (OP) 26 độ
UPC661191471699
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng1.65 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công tắc hành trình toàn cầu GLA Series được thiết kế để sử dụng với bảng điều khiển để giám sát hệ thống chế tạo kim loại, thiết bị đóng gói & quy trình và máy móc xây dựng
  • Các điểm tiếp xúc bằng vàng cho độ dẫn điện tối đa và giảm thiểu quá nhiệt và vỏ bằng kẽm đúc để chịu được nhiệt độ lên đến 185 độ F
  • Được UL liệt kê và chứng nhận CSA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con lănChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngChiều rộng con lănDu lịchKiểu truyền độngVật liệu cánh tayPhong tràoGiá cả
Công tắc giới hạn toàn cầu HONEYWELL GLAA20A1B, 2 NC/2 NO, Hành động chụp DPDT, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BThép1.5 "Bên0.25 "Pretravel (PT) 26 Độ; Overtravel (OT) 59 độ; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 12 độ; Vị trí điều hành (OP) 26 độCánh tay đòn quayThépCW / CCW€365.02
Công tắc giới hạn hành động bấm HONEYWELL GLAA20A2A, DPDT, Xoay bên có con lăn | AA4MWV 12U926 GLAA20A2ANylon1.5 "thành 3.6"Bên0.25 "Pretravel (PT) 26 Độ; Overtravel (OT) 59 độ; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 12 độ; Vị trí điều hành (OP) 26 độCánh tay đòn quayThépCW / CCW€324.42
HONEYWELL GLAA20C Công tắc giới hạn toàn cầu Bộ truyền động hàng đầu Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CThép1.89 "Áo sơ mi4.7mmPretravel (PT) 0.165 in; Overtravel (OT) 0.35 in; Du lịch chênh lệch (DT) 0.067 trong tối đa; Vị trí hoạt động (OP) 2.40 inPít tông, con lăn-tuyến tính€332.86
HONEYWELL GLAA20K8C Công tắc giới hạn toàn cầu Bộ truyền động hàng đầu Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "Áo sơ mi-Pretravel (PT) 18 Độ; Du lịch khác biệt (DT) 8 độGậy lung lay, râu mèoThép không gỉLung lay€646.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL GLAA20A2B Công tắc giới hạn toàn cầu, Thiết bị truyền động bên, DPDT
€331.28 /đơn vị