Honeywell Glaa01a1a | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn toàn cầu Spdt | 12u223 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL GLAA01A1A Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt | AA4LYQ 12U223

HONEYWELL GLAA01A1A Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt

Trong kho
Khoản mục: AA4LYQ phần: GLAA01A1ATham chiếu chéo: 12U223
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
€290.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn toàn cầu
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10
Vật liệu cánh tayThép
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tinSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Độ sâu1.65 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao3.23 "
Đánh giá IP67
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành2.9 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănNylon
Chiều rộng con lăn0.25 "
Du lịchPretravel (PT) 26 Độ; Overtravel (OT) 59 độ; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 12 độ; Vị trí điều hành (OP) 26 độ
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng1.65 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá IPChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngPhong tràoNEMA Đánh giáLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viCon lăn Dia.Giá cả
HONEYWELL GLAA01A1B Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt | AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "BênCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.- lb.-13 độ đến 185 độ F0.75 "€276.40
HONEYWELL GLAA01A2A Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt | AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "thành 3.6"BênCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.- lb.-13 độ đến 185 độ F0.75 "€291.90
HONEYWELL GLAA01A2B Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "thành 3.5"BênCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.- lb.-13 độ đến 185 độ F0.75 "€286.69
HONEYWELL GLAA01B Công tắc giới hạn toàn cầu Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "Áo sơ mituyến tính1, 4, 12, 133.6 lb-13 độ đến 185 độ F-€256.59
HONEYWELL GLAA01C Công tắc giới hạn toàn cầu Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "Áo sơ mituyến tính1, 4, 12, 133.6 lb-13 độ đến 185 độ F12.4mm€277.38
HONEYWELL GLAA01D Công tắc giới hạn toàn cầu Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "Áo sơ mituyến tính1, 4, 12, 132.1 lb-13 độ đến 185 độ F0.75 "€277.27
HONEYWELL GLCA01A1B Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt | AA4LYZ 12U232 GLCA01A1B671.83 "BênCW / CCW1, 4, 12, 131.1 in.- lb.-40 độ đến 185 độ F0.75 "€138.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL GLAA01A1A Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt
€290.13 /đơn vị