Honeywell Gkna21 | Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 10a@240v | 11t872 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GKNA21 1no 2nc 10a @ 240v | AA3RJG 11T872

HONEYWELL Công tắc khóa liên động an toàn GKNA21 1no 2nc 10a@240v

Trong kho
Khoản mục: AA3RJG phần: GKNA21Tham chiếu chéo: 11T872
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
€199.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC100mA đến 10A @ 240V
Vật liệu cơ thểnhựa
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin1NO, 1NC, Mở trực tiếp, Hành động chậm
Tài liệu liên hệGói Bạc
Đánh giá liên hệ DC100mA đến 10A @ 250V
Độ sâu1.18 "
Chiều cao3.54 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá1, 4 (Chỉ trong nhà), 12, 13
Lực lượng điều hành5 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Phong cáchKhóa nhiều mục nhập được vận hành (thẳng, 90 độ hoặc khóa lò xo)
UPC661191748272
Chiều rộng2.52 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Công tắc an toàn bằng dấu chân chung cho nhiều khả năng áp dụng, nhiều địa chỉ liên hệ, nhiều điểm đầu vào chính và dây, Tuổi thọ cơ học 500,000 chu kỳ, Sốc 50G mỗi IEC 68-2-27, Rung 10G mỗi 68-2-6, 0.5 lb. Lực chiết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GKNA30 3nc 10a @ 240v | AA3RJH 11T873 GKNA303NC, Mở trực tiếp, Hành động chậm€211.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc khóa liên động an toàn GKNA21 1no 2nc 10a@240v
€199.50 /đơn vị