Honeywell Gkmb23 | Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a@240v | 11t909 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GKMB23 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJY 11T909

HONEYWELL Công tắc khóa liên động an toàn GKMB23 1no 1nc 10a@240v

Trong kho
Khoản mục: AA3RJY phần: GKMB23Tham chiếu chéo: 11T909 / 11T809
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
€211.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn nhỏ gọn
Xếp hạng liên hệ AC100mA đến 10A @ 240V
Vật liệu cơ thểnhựa
Chiều dài cáp6.6ft.
Kiểu kết nối30 "x 60"
Đăng ký thông tin1NO, 1NC, Mở trực tiếp, Hành động chậm, Ngắt trước khi thực hiện
Tài liệu liên hệGói Bạc
Đánh giá liên hệ DC100mA đến 10A @ 250V
Độ sâu0.63 "
Chiều cao2.75 "
Đánh giá IP66, 67
NEMA Đánh giá1, 12, 13
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Phong cáchChìa khóa kích hoạt
UPC993271550391
Chiều rộng1.34 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Kết cấu kín hoàn toàn, Tuổi thọ hoạt động cơ khí dự kiến ​​là 1,000,000, Cáp thoát đáy

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápKiểu kết nốiGiá cả
Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GKMB33 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJZ 11T910 GKMB339.8ft.Cáp đầu cuối dài 9.8 ft€257.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc khóa liên động an toàn GKMB23 1no 1nc 10a@240v
€211.35 /đơn vị