Honeywell Gkea06l | Khóa liên động an toàn SW 2nc 10a @ 600v | 11t871 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa liên động an toàn HONEYWELL GKEA06L Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKEA06L Sw 2nc 10a @ 600v

Trong kho
Khoản mục: AA3RJF phần: GKEA06LTham chiếu chéo: 11T871
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
€158.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa liên động an toàn được vận hành bằng khóa kép
Xếp hạng liên hệ AC100mA đến 10A @ 600V
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NC, Mở trực tiếp, Hành động chậm
Tài liệu liên hệGói Bạc
Đánh giá liên hệ DC100mA đến 10A @ 250V
Độ sâu1.2 "
Vật liệu đầuNhựa nhiệt dẻo
Chiều cao3.61 "
Đánh giá IP66
NEMA Đánh giá1, 12, 13
Lực lượng điều hành5 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Phong cáchXoay đầu, mở phía trước và phía trên, 90 độ hoặc phím thẳng được kích hoạt
UPC765488325945
Chiều rộng1.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Vỏ cách điện kép theo tiêu chuẩn IEC 536 Class II, Tuổi thọ cơ học 1,000,000 lần hoạt động, Sốc 50G mỗi IEC 68-2-27, Rung 10G mỗi 68-2-6, Lực chiết 0.5 lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
HONEYWELL GKEA03L Khóa liên động an toàn Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RJE 11T870 GKEA03L1NO, 1NC, Mở trực tiếp, Hành động chậm, Ngắt trước khi thực hiện€159.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKEA06L Sw 2nc 10a @ 600v
€158.10 /đơn vị