Honeywell Gkba14l6 | Khóa liên động an toàn SW 2no 2nc 10a@600v | 11t845 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL GKBA14L6 Khóa liên động an toàn Sw 2no 2nc 10a @ 600v | AA3RHT 11T845

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKBA14L6 Sw 2no 2nc 10a@600v

Trong kho
Khoản mục: AA3RHT phần: GKBA14L6Tham chiếu chéo: 11T845
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
€718.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn lối vào kép kiểu DIN
Xếp hạng liên hệ AC1mA đến 10A @ 600V
Chiều dài thiết bị truyền động3.03 "
Vật liệu cơ thểKhuôn đúc kẽm
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin2NO, 2NC, Hành động chậm, Nghỉ trước khi thực hiện, NEMA A300
Tài liệu liên hệGói Bạc
Đánh giá liên hệ DC1mA đến 10A @ 250V
Độ sâu1.68 "
Vật liệu đầuKhuôn đúc kẽm
Chiều cao4.79 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành8 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Phong cáchMở trước và mở trên, chìa khóa thẳng
UPC661191495039
Chiều rộng1.65 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Tuổi thọ cơ học lên đến 15 triệu lần hoạt động, lực chiết 6 lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
HONEYWELL GKBA16L6 Khóa liên động an toàn Sw 1no 3nc 10a @ 600v | AA3RHV 11T847 GKBA16L61NO, 3NC, Hành động chậm, Nghỉ trước khi thực hiện, NEMA A300€713.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKBA14L6 Sw 2no 2nc 10a@600v
€718.90 /đơn vị