Honeywell Ff6-11-ac-03 | Công tắc khóa liên động 1nc/1no Abs | 11t824 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động HONEYWELL FF6-11-AC-03 1nc / 1no Abs | AA3RHL 11T824

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Công tắc khóa liên động 1nc/1no Abs

Trong kho
Khoản mục: AA3RHL phần: FF6-11-AC-03Tham chiếu chéo: 11T824
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
€551.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC2A @ 230V
Độ sâu bộ truyền động0.75 "
Chiều cao bộ truyền động3.25 "
Chiều rộng bộ truyền động0.75 "
Vật liệu cơ thểABS
Chiều dài cáp9.8ft.
Đăng ký thông tin1NC / 1NO
Đánh giá IP67
Khoảng cách cảm biến tắt1.18 "
Về khoảng cách cảm biến0.4 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 131 độ F
Chuyển độ sâu0.75 "
Chuyển đổi chiều cao3.25 "
Chuyển đổi chiều rộng0.75 "
Loại chấm dứtDây điện trần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536509065
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chất liệu nhựa ABS màu đỏ; M12 Ngắt kết nối nhanh, Rung 50Hz đến 100Hz; Sốc 10G

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bộ truyền độngChiều cao bộ truyền độngChiều rộng bộ truyền độngChiều dài cápKhoảng cách cảm biến tắtVề khoảng cách cảm biếnChuyển đổi chiều caoGiá cả
Công tắc khóa liên động HONEYWELL FFS-11-10 1nc/1no Abs | AA3RHQ 11T838 FFS-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8ft.0.47 "0.28 "3.43 "€1,263.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL FF6-11-AC-03 Công tắc khóa liên động 1nc/1no Abs
€551.81 /đơn vị