Công tắc giới hạn kèm theo Honeywell Bze6-2rn | 12u161 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc giới hạn kèm theo HONEYWELL BZE6-2RN, 15A, SPDT, Đệm khởi động, Gắn bên hông | AA4LWD 12U161

HONEYWELL BZE6-2RN Công tắc hành trình kèm theo, 15A, SPDT, Đệm khởi động, Gắn bên

Trong kho
Khoản mục: AA4LWD phần: BZE6-2RNTham chiếu chéo: 12U161

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€153.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn kèm theo
Chiều dài thiết bị truyền động0.97 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngPít tông, khởi động kín
amps15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tinDanh bạ tạm thời, SPDT, 1NC / 1NO, Bạc
Độ sâu3.04 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.5 "
Đánh giá IP66
Phong tràoLực giải phóng 0.25 lb. phút
NEMA Đánh giá1, 3, 4
Lực lượng điều hành9 oz. đến 24 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 160 độ F
Du lịchPretravel (PT) tối đa 0.078; Overtravel (OT) 0.219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) 0.002 in.
Xếp hạng điện áp125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Chiều rộng1"
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • CÔNG TẮC MICRO Công tắc hành trình Honeywell BZE6-2RN được sử dụng để điều khiển máy móc điện như một phần của hệ thống điều khiển, như khóa liên động an toàn hoặc như một máy dò để đếm các vật thể đi qua một điểm
  • Thường được sử dụng trong đóng gói & thiết bị xây dựng và máy dệt hoặc in
  • Có vỏ kẽm phủ epoxy tĩnh điện để tăng độ bền và các điểm tiếp xúc bằng bạc với kết nối tạm thời
  • Có bộ truyền động pít tông kín khởi động yêu cầu lực hoạt động từ 9 đến 24 oz để làm việc trong điều kiện ẩm ướt
  • Được UL liệt kê, được chứng nhận CSA và được đánh dấu CE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDu lịchChiều dài thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoNEMA Đánh giáLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Chiều rộng con lănGiá cả
HONEYWELL BZE6-2RN62 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Pretravel (PT) tối đa 0.718; Overtravel (OT) 0.838 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) 0.229 in.6"Thanh đòn bẩy, khởi động kínGiải phóng Lực lượng 1 oz. min1, 3, 43 oz. đến 7 oz.--€271.54
HONEYWELL BZE6-2RN80 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Pretravel (PT) tối đa 0.078; Overtravel (OT) 0.219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .0004 in đến .0020 in.1.48 "Pít tông, con lănLực giải phóng 0.25 lb. phút1, 3, 49 oz. đến 24 oz.0.5 "0.18 "€265.69
HONEYWELL BZE6-2RQ Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LWH 12U165 BZE6-2RQPretravel (PT) tối đa 0.015; Overtravel (OT) 0.219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .002 in max0.75 "con bạc đánh lớnLực giải phóng 0.25 lb. phút19 oz. đến 13 oz.--€146.97
HONEYWELL BZE6-2RQ2 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Pretravel (PT) tối đa 0.188; Overtravel (OT) 0.219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .006 in max0.91 "con bạc đánh lớnLực giải phóng 6 oz phút110 oz. đến 18 oz.0.75 "0.25 "€231.59
HONEYWELL BZE6-2RQ8 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Pretravel (PT) tối đa 0.015; Overtravel (OT) .140 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .002 in max1.2 "Pít tông, con lănLực giải phóng 0.25 lb. phút19 oz. đến 13 oz.0.5 "0.18 "€221.41
HONEYWELL BZV6-2RN Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LWL 12U168 BZV6-2RNPretravel (PT) tối đa 0.078; Overtravel (OT) .219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .002 in max0.97 "Pít tông, khởi động kínLực giải phóng 0.25 lb. phút1, 3, 49 oz. đến 24 oz.--€199.34
HONEYWELL BZV6-2RN2 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Pretravel (PT) .188 in max; Overtravel (OT) .219 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) .006 in tối đa0.91 "Con lăn Lever, Boot SealedLực giải phóng tối đa 6 oz1, 3, 410 oz. đến 20 oz.0.75 "0.25 "€291.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN Công tắc hành trình kèm theo, 15A, SPDT, Đệm khởi động, Gắn bên
€153.13 /đơn vị