vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Công tắc lớn 15A SPDT trên Pít tông con lăn du lịch | AE8LMW 6DXC5

HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Công tắc lớn 15A SPDT trên pít tông con lăn du lịch

Trong kho
Khoản mục: AE8LMW phần: BZ-2RQ18-A2Tham chiếu chéo: 6DXC5
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
€86.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap lớn không được niêm phong
Chiều dài thiết bị truyền động1.94 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Độ sâu0.069 "
Du lịch khác biệt0.0004 đến 0.0020 "
Chiều cao0.95 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.015 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành9.0 đến 13.0 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-67 độ đến 185 độ F
Đi du lịch0.14 "
Lực lượng phát hành4.00 oz.
Kiểu cuốiĐinh ốc
Loại thiết bị truyền độngPiston con lăn Overtravel
Xếp hạng điện áp125 / 250 / 480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá hiện tạiĐi du lịchLực lượng phát hànhLoại thiết bị truyền độngĐộ sâuDu lịch khác biệtGiá cả
Công tắc chụp ảnh lớn HONEYWELL BA-2R-A2 20A SPDT Pin Pít tông | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 độ đến 257 độ F1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Pít tông ghim0.063 "0.0020 đến 0.0075 "€36.32
Công tắc chụp ảnh lớn HONEYWELL BA-2RV-A2 20A SPDT Đòn bẩy thẳng | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 độ đến 185 độ F2.5 "20A0.077 "0.52 oz.Đòn bẩy thẳng0.069 "0.109 "€40.62
Công tắc cơ bản lớn HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium, 15A, 125VAC, Pin Pít tông | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 độ đến 257 độ F1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Pít tông ghim0.069 "0.0004 đến 0.0020 "€35.23
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Công tắc lớn 15A SPDT trên Pít tông con lăn du lịch | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 độ đến 185 độ F1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Piston con lăn Overtravel 90 độ0.069 "0.0004 đến 0.0020 "€104.06
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Công tắc lớn 15A SPDT Trung bình trên Pit tông du lịch | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 độ đến 185 độ F1.94 "15A0.06 "4.00 oz.Piston Overtravel trung bình0.069 "0.0004 đến 0.0020 "€43.05
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Công tắc lớn không kín 15A SPDT Con lăn 1 chiều | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-A2-67 độ đến 185 độ F1.264 "15A0.094 "1.50 oz.Đòn bẩy thiết bị truyền động con lăn một chiều0.069 "0.003 đến 0.020 "€60.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Công tắc lớn 15A SPDT trên pít tông con lăn du lịch
€86.61 /đơn vị