vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phím tắt / bật HONEYWELL 89947-08 | AB7YPF 24M952

HONEYWELL 89947-08 Phím tắt/bật

Trong kho
Khoản mục: AB7YPF Mẫu: 89947-08Tham chiếu chéo: 24M952
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
€61.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa chuyển
Đánh giá liên hệ DC20A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V
Loại chínhBằng phẳng
Gắn lỗ0.870 "+/- 0.010" Dia.
Số lượng kết nối6
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đềM22 x 1-1 / 2 "
Chiều dài thânBiến
Chức năng chuyển đổiTắt mở
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536509025
Quốc giaMX

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL 89947-08 Phím tắt/bật
€61.11 /đơn vị