Honeywell 4nt1-10 | Công tắc bật tắt, 4pdt, 12 đầu nối, 15 Amp, 1 Hp | 24d455 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL 4NT1-10 Chuyển đổi Công tắc, 4PDT, 12 Đầu nối, 15 Amp, 1 HP | AB7WBC 24D455

HONEYWELL 4NT1-10 Công tắc chuyển đổi, 4PDT, 12 Đầu nối, 15 Ampe, 1 HP

Trong kho
Khoản mục: AB7WBC phần: 4NT1-10Tham chiếu chéo: 24D455

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€250.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút chuyển đổi
Xếp hạng liên hệ AC0.5A đến 15A @ 0.5V đến 277V
Màu thiết bị truyền độngGói Bạc
Chiều dài thiết bị truyền động0.68 "
Kiểu truyền độngĐòn bẩy tiêu chuẩn
Đăng ký thông tin4PDT
Đánh giá liên hệ DC0.5A @ 250V, 0.5A đến 20A @ 0.5V đến 28V, 0.75A @ 115V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Gắn lỗ0.5 "Dia.
Số lượng kết nối12
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-85 độ đến 160 độ F
Sử dụng được khuyến cáoThang máy trên không và cắt kéo, Xe tải điều khiển từ xa, Cần trục và xây dựng, Thiết bị xử lý vật liệu và nông nghiệp, Bộ phận điều khiển tầng nhà máy, Nhà sản xuất thiết bị máy công cụ
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề15 / 32-32UNS
Chiều dài thân0.47 "
Chức năng chuyển đổiBật / Bật / Bật
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536509040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu thân (Bạc)
  • Các tính năng đặc biệt: Bước cơ sở

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL 4NT1-10 Công tắc chuyển đổi, 4PDT, 12 Đầu nối, 15 Ampe, 1 HP
€250.64 /đơn vị