Honeywell 2tl1-21 | Chuyển đổi Tắt/bật công tắc kết nối Dpst 4 | 24d329 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL 2TL1-21 Chuyển đổi Công tắc Tắt / Mở Trình kết nối Dpst 4 | AB7VWX 24D329

HONEYWELL 2TL1-21 Bật/tắt Công tắc Đầu nối Dpst 4 Tắt/bật

Trong kho
Khoản mục: AB7VWX phần: 2TL1-21Tham chiếu chéo: 24D329
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
€90.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút chuyển đổi
Xếp hạng liên hệ AC0.5A đến 15A @ 0.5V đến 277V
Màu thiết bị truyền độngGói Bạc
Chiều dài thiết bị truyền động0.68 "
Kiểu truyền độngĐòn bẩy tiêu chuẩn
Đăng ký thông tinĐDST
Đánh giá liên hệ DC0.5A đến 20A @ 0.5V đến 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Gắn lỗ0.5 "Dia.
Số lượng kết nối4
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-85 độ đến 160 độ F
Sử dụng được khuyến cáoỨng dụng Yêu cầu Chứng chỉ Quân sự hoặc Xếp hạng Con dấu Quân sự
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề0.47 "
Chiều dài thân0.47 "
Chức năng chuyển đổiOn / Off
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536509040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu thân (Bạc)
  • Các tính năng đặc biệt: Liên hệ bạc Cadmium Oxide

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng liên hệ ACĐánh giá liên hệ DCHPChức năng chuyển đổiGiá cả
HONEYWELL 2TL1-2 Chuyển đổi Công tắc Tắt / Mở Trình kết nối Dpst 4 | AB7VWW 24D328 2TL1-20.5A đến 15A @ 0.5V đến 277V0.75A @ 115V, 0.5A đến 20A @ 0.5V đến 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACOn / Off€68.60
HONEYWELL 2TL1-6 Chuyển đổi Bật / tắt Dpst | AB7VXK 24D344 2TL1-60.5A đến 10A @ 0.5V đến 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A đến 18A @ 0.5V đến 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACBật / Tắt tạm thời€75.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL 2TL1-21 Bật/tắt Công tắc Đầu nối Dpst 4 Tắt/bật
€90.83 /đơn vị