Honeywell 226wrs-z7/5ftyl | Dây định vị, Móc cốt thép, Móc kẹp bằng thép, Chiều dài 5 Ft, Công suất 310 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây định vị HONEYWELL 226WRS-Z7/5FTYL, Móc cốt thép, Móc kẹp bằng thép, Chiều dài 5 ft, Công suất 310 lb | CU4TJZ 491K20

HONEYWELL Dây buộc định vị 226WRS-Z7/5FTYL, Móc cốt thép, Móc bấm bằng thép, Chiều dài 5 ft, Công suất 310 lb

Trong kho
Vật phẩm: CU4TJZ Kiểu máy: 226WRS-Z7/5FTYLTham chiếu chéo: 491K20

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€254.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc định vị

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Dây buộc định vị 226WRS-Z7/5FTYL, Móc cốt thép, Móc bấm bằng thép, Chiều dài 5 ft, Công suất 310 lb
€254.28 /đơn vị