Honeywell 1ls19 | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn kèm theo Spdt | 11t682 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL 1LS19 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn kèm theo Spdt | AA3RDQ 11T682

HONEYWELL 1LS19 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn kèm theo Spdt

Trong kho
Khoản mục: AA3RDQ phần: 1LS19Tham chiếu chéo: 11T682
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
€522.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn kèm theo
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10
Vật liệu cánh tayThép
Vật liệu cơ thểKẽm Die Cast
Đăng ký thông tin1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
Độ sâu1.13 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao4.05 "
Phong tràoQuay vòng, làm sáng trước thấp
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 6, 13
Lực lượng điều hành3 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Vật liệu con lănThép
Chiều rộng con lăn0.25 "
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 5 độ; Overtravel (OT) 30 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 4 độ
Xếp hạng điện áp120AC / 240AC / 480AC
Chiều rộng1.19 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con lănChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngChiều rộng con lănDu lịchKiểu truyền độngVật liệu cánh tayPhong tràoGiá cả
Công tắc giới hạn HONEYWELL 1LS1 MICRO SWITCH, LS Series, SPDT, Tay đòn quay | AA3RDN 11T680 1LS1Thép1.5 "Bên0.25 "Pretravel (PT) Tối đa 20 độ; Overtravel (OT) 30 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 12 độCánh tay đòn quayThépRotary, tiêu chuẩn€490.14
HONEYWELL 1LS10 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn kèm theo Spdt | AA3RDP 11T681 1LS10-0.58 "thành 5.56"Bên-Pretravel (PT) Tối đa 20 độ; Overtravel (OT) 30 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 12 độCánh tay đòn quayThépRotary, tiêu chuẩn€540.87
HONEYWELL 1LS56 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn kèm theo Spdt | AA3RDR 11T683 1LS56--Bên-Pretravel (PT) Tối đa 5 độ; Overtravel (OT) 30 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 4 độĐầu quay, không có đòn bẩy-Quay vòng, Pretravel thấp. Lực Op thấp€516.13
HONEYWELL 1LS9 Bộ truyền động bên Công tắc giới hạn kèm theo Spdt | AA3RDT 11T684 1LS9--Bên-Pretravel (PT) Tối đa 5 độ; Overtravel (OT) 30 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 4 độĐầu quay, không có đòn bẩy-Quay vòng, làm sáng trước thấp€482.12
HONEYWELL 5LS1 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA3RDU 11T686 5LS1-1.73 "Áo sơ mi-Pretravel (PT) .065 in max; Overtravel (OT) .219 trong phút; Du lịch khác biệt (DT) .020 trong phútcon bạc đánh lớn-tuyến tính€520.76
HONEYWELL 6LS1 Công tắc giới hạn kèm theo Thiết bị truyền động bên Spdt | AA3RDV 11T687 6LS1ThépBán kính 1.5 "Bên0.25 "Pretravel (PT) Tối đa 55 độ; Overtravel (OT) 35 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 20 độCánh tay đòn quayThépMáy quay duy trì€681.82
HONEYWELL 8LS1 Công tắc giới hạn kèm theo Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA3RDX 11T689 8LS1-5.5 "Áo sơ mi-Pretravel (PT) tối đa 2.5gậy lắc lưThépLung lay€453.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL 1LS19 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn kèm theo Spdt
€522.38 /đơn vị