Khung HOFFMAN P2F18165, 1800 x 1600 x 500mm | CH8QFK

HOFFMAN Khung P2F18165, 1800 x 1600 x 500mm

Khoản mục: CH8QFK phần: P2F18165
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhung hình

Thông tin vận chuyển:

Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Khung HOFFMAN P2F10125, 1000 x 1200 x 500mm | CH8QDF P2F10125-
RFQ
Khung HOFFMAN P2F1064, 1000 x 600 x 400mm | CH8QĐG P2F1064-
RFQ
Khung HOFFMAN P2F1065, 1000 x 600 x 500mm | CH8QĐH P2F1065-
RFQ
Khung HOFFMAN P2F1066, 1000 x 600 x 600mm | CH8QDJ P2F1066-
RFQ
Khung HOFFMAN P2F1085, 1000 x 800 x 500mm | CH8QĐK P2F1085-
RFQ
Khung HOFFMAN P2F1086, 1000 x 800 x 600mm | CH8QĐL P2F1086-
RFQ
Khung HOFFMAN P2F1088, 1000 x 800 x 800mm | CH8QĐM P2F1088-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Khung P2F18165, 1800 x 1600 x 500mm