HOFFMAN F44T172GVP Đường dây phủ phẳng có chiều rộng 4 inch x chiều cao 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây điện |
Loại bìa | Bằng phẳng |
Kết thúc | ANSI 61 Grey Polyester Powder Finish |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép |
NEMA Đánh giá | 1 |
UPC | 783510360894 |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.8 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
F1010T148GVP | 10 " | 4ft. | 10 " | €584.48 | |
F1212T124GVP | 12 " | 2" | 12 " | €405.46 | |
F1212T136GVP | 12 " | 3ft. | 12 " | €596.19 | |
F1212T148GVP | 12 " | 4ft. | 12 " | €711.39 | |
F1212T160GVP | 12 " | 5ft. | 12 " | €824.92 | |
F44T1120GVP | 4" | 10ft. | 4" | €367.33 | RFQ
|
F44T112GVP | 4" | 1" | 4" | €45.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.