Hoffman E2pbg | Vỏ Nút Bấm 2 Lỗ Chân Ngoài 30.5mm | 32fr13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN E2PBG Nút nhấn Vỏ 2 lỗ Chân ngoài 30.5mm | AG2TNB 32FR13

HOFFMAN Vỏ nút ấn E2PBG 2 lỗ Chân ngoài 30.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG2TNB phần: E2PBGTham chiếu chéo: 32FR13
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
€234.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây nút nhấn
MàuANSI 61 Xám Polyester bột
Kích thước ống dẫnKhông cung cấp lỗ vào ống dẫn
Độ sâu2.75 "
Chiều cao5.75 "
Kích thước lỗ22mm
Vật chấtKim loại
Phong cách gắn kếtChân ngoài
NEMA Đánh giá12
Số cột1
Số lượng lỗ2
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536908030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoKích thước lỗSố lượng lỗChiều rộngGiá cả
HOFFMAN E1PB Nút bấm Bao vây Chiều cao 3.50 inch x Chiều rộng 3.25 inch x Chiều sâu 2.75 inch | AG2TMU 32FR06 E1PB2.75 "3.5 "30mm13.25 "€162.96
HOFFMAN E1PBG Nút bấm Bao vây Cao 3.50 inch x Chiều rộng 4.25 inch x Chiều sâu 2.75 inch | AG2TMW 32FR08 E1PBG2.75 "3.5 "22mm14.25 "€159.31
HOFFMAN E2PB Nút bấm Vỏ 30.5mm 2 lỗ Thép nhẹ | AG2TNA 32FR12 E2PB2.75 "5.75 "30mm23.25 "€197.69
HOFFMAN E3PB Nút bấm Bao vây Chiều cao 8.00 inch x Chiều rộng 3.25 inch x Chiều sâu 2.75 inch | AG2TNF 32FR17 E3PB2.75 "8"30mm33.25 "€230.82
HOFFMAN E3PBG Nút bấm Vỏ 22.5mm 3 lỗ | AG2TNG 32FR18 E3PBG2.75 "8"22mm33.25 "€215.36
HOFFMAN E4PB Nút bấm Vỏ 30.5mm 4 lỗ | AG2TNK 32FR21 E4PB2.75 "1"30mm43.25 "€254.73
HOFFMAN E4PBG Nút bấm Vỏ 22.5mm 4 lỗ | AG2TNL 32FR22 E4PBG2.75 "1"22mm43.25 "€249.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ nút ấn E2PBG 2 lỗ Chân ngoài 30.5mm
€234.73 /đơn vị