Hoffman Asg8x8x8nk | Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch X Chiều rộng 8 inch | 32fg63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN ASG8X8X8NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch | AG2RLN 32FG63

HOFFMAN ASG8X8X8NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2RLN phần: ASG8X8X8NKTham chiếu chéo: 32FG63
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
€88.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu8"
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcMạ kẽm
Chiều cao8"
Đánh giá IP30
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại16, 14, 12
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá1
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)26.37
Mã HS7326908595
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcChiều caoKnockouts / Không KnockoutsChiều rộngGiá cả
HOFFMAN ASE6X6X4NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 bột polyester6"Không có Knockouts6"€40.79
HOFFMAN ASE6X6X6 Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 bột polyester6"Knockout6"€50.73
HOFFMAN ASG6X6X6NK Vít đóng hộp kéo bằng kim loại trên chiều cao 6 inch | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Mạ kẽm6"Không có Knockouts6"€42.05
HOFFMAN ASE6X6X6NK Hộp kéo kim loại Chiều rộng 6 inch Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 bột polyester6"Không có Knockouts6"€49.01
HOFFMAN ASE8X6X4NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 bột polyester8"Không có Knockouts6"€53.92
HOFFMAN ASG4X4X4NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 4 inch Thép carbon | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Mạ kẽm4"Không có Knockouts4"€31.43
HOFFMAN ASE4X4X4NK Hộp kéo kim loại Vỏ thép carbon Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 bột polyester4"Không có Knockouts4"€32.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN ASG8X8X8NK Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch
€88.58 /đơn vị