Hoffman Ase10x8x4 | 32fh41 | Bao vây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN ASE10X8X4 Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 4 inch | AG2RPW 32FH41

HOFFMAN Hộp kéo bằng kim loại ASE10X8X4 Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2RPW phần: ASE10X8X4Tham chiếu chéo: 32FH41
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
€72.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màumàu xám
Độ sâu4"
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcANSI 61 bột polyester
Chiều cao10 "
Đánh giá IP30
Knockouts / Không KnockoutsKnockout
Vật chấtThép carbon
Máy đo kim loại16, 14, 12
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá1
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.77
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8538100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcChiều caoChiều rộngGiá cả
HOFFMAN ASE4X4X4 Vỏ hộp kéo kim loại Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch Ip30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"ANSI 61 bột polyester4"4"€34.01
HOFFMAN ASG4X4X4 Hộp kéo kim loại Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch Tường | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Mạ kẽm4"4"€32.79
HOFFMAN ASE6X6X3 Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 6 inch x Chiều rộng 6 inch x Chiều sâu 3 inch | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"ANSI 61 bột polyester6"6"€50.44
HOFFMAN ASG4X4X3 Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 4 inch x Chiều rộng 4 inch x Chiều sâu 3 inch | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Mạ kẽm4"4"€35.62
HOFFMAN ASE8X6X6 Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều sâu 6 inch | AG2RLA 32FG51 ASE8X6X66"ANSI 61 bột polyester8"6"€73.80
HOFFMAN ASG8X8X6 Hộp kéo bằng kim loại Không có gioăng 8 inch H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Mạ kẽm8"8"€66.53
HOFFMAN ASE8X8X8 Vỏ hộp kéo bằng kim loại Chiều cao 8 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 8 inch | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"ANSI 61 bột polyester8"8"€94.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Hộp kéo bằng kim loại ASE10X8X4 Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 8 inch x Chiều sâu 4 inch
€72.04 /đơn vị