Hoffman Apwk53nfss | Bộ cửa sổ bao vây cao 7.5 inch X rộng 5.5 inch | 32ff91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN APWK53NFSS Bộ cửa sổ bao vây Chiều cao 7.5 inch x Chiều rộng 5.5 inch | AH3HDK 32FF91

HOFFMAN Bộ cửa sổ bao vây APWK53NFSS Chiều cao 7.5 inch x Chiều rộng 5.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3HDK phần: APWK53NFSSTham chiếu chéo: 32FF91

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€670.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cửa sổ bao vây
MàuThép không gỉ
Kết thúcKhông kết thúc
Độ sâu khung hình0.31 "
Chiều cao khung7.50 "
khung Vật liệu304 thép không gỉ
khung Width5-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)14.61
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao cắt ra: 4.69 "
  • Chiều rộng cắt: 6.69 "
  • Độ sâu cắt: 0.76 "
  • Tính năng đặc biệt: Thép không gỉ 304 với cửa sổ Polycarbonate 0.25 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
HOFFMAN APWK1711NFSS Bộ cửa sổ bao vây Chiều cao 19.5 inch x Chiều rộng 13.5 inch | AH3HDJ 32FF90 APWK1711NFSS€1,283.23
HOFFMAN APWK95NFSS Bộ cửa sổ bao vây Chiều cao 11.5 inch x Chiều rộng 8.0 inch | AH3HDL 32FF92 APWK95NFSS€792.21
Bộ cửa sổ bao vây HOFFMAN APWK116NFNM, Kích thước 11 x 6 inch, Polycarbonate | CH8EMW APWK116NFNM-
RFQ
Bộ cửa sổ bao vây HOFFMAN APWK138NFNM, Kích thước 13 x 8 inch, Polycarbonate | CH8EMZ APWK138NFNM-
RFQ
Loại bộ cửa sổ HOFFMAN APWK138NFSS, Kích thước 15.50 x 10.50 x 0.31 inch, 304 SS | CH8ENA APWK138NFSS-
RFQ
Loại bộ cửa sổ HOFFMAN APWK2315NFSS, Kích thước 25.50 x 17.50 x 0.31 inch, 304 SS | CH8ENF APWK2315NFSS-
RFQ
Bộ cửa sổ bao vây HOFFMAN APWK2919NFSS, Kích thước 31.50 x 21.50 x 0.31 inch, 304 SS | CH8ENJ APWK2919NFSS-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Bộ cửa sổ bao vây APWK53NFSS Chiều cao 7.5 inch x Chiều rộng 5.5 inch
€670.12 /đơn vị